Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Destornillador PH

Destornillador PH c. varilla hex. y placa de golpe
DEST-ZEBRA-PLACA-GOLPE-PH2

Nº de art. 06133222

EAN 4038898271222

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Destornillador PH

Nº de art. 06133222

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque
x 1 unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Destornillador con varilla hexagonal/cabezal hexagonal de una pieza fabricado en material templado resistente a impactos
  • Amplia placa de golpe

  • Punta: DIN 5260-PH, ISO 8764-PH, Black Point
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Tamaño de la punta

PH2

Longitud de hoja (A)

100 mm

Longitud del mango (B)

106 mm

Anchura de la empuñadura (C)

35 mm

Ancho de llave, hoja del destornillador

6 mm

Auxiliar de llave

10 mm